サンベルム
サンベルムの 厨房機器・設備・調理機械
サンベルムの 熱調理機・加熱機器
サンベルムの 焼物器
カラーキッチンミトン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354430
品番
K72216
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タオル生地のミトン
材質
綿90%・ポリエステル10%
色
オレンジ
高さ(mm)
250
質量(g)
43
縦(mm)
13
横(mm)
170