クルード2段整理トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81354475 品番 140465
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

スライド式の2段トレー、下段の物もストレスなく取り出せます。ナチュラル色でトレーの中も確認できます。

材質ポリプロピレン サイズL 高さ(mm)56 質量(g)335 縦(mm)237 横(mm)315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする