曜日別特売
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519

※イメージ代表画像1

EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519
EYGC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354519

食器乾燥器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81354519
品番
EYGC50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

扉はスライド式なので扉前の空間も有効利用できます。標準食器5人分、24cmの大皿も入ります。
清潔!汚れがつきにくい「ステンレスのトレー・かご・はし立て」
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。
清潔!分解して洗える「とことんキレイ」
トレー・かご・はし立て・水受けはもちろん、ふたが分解して洗えます。(本体と天板を除く)

色
HA
消費電力(W)
265
本体質量(kg)
5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×31×54(とびら開時最大幅45)
注意
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする