曜日別特売
EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555

※イメージ代表画像1

EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555
EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555
EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555
EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555
EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555
EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555
EYKC50 食器乾燥器 象印マホービン 81354555

食器乾燥器EYKC50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81354555
品番
EYKC50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

置き場所に困らない「省スペース・たて型」
扉はスライド式なので扉前の空間も有効利用できます。標準食器5人分入ります。
清潔!分解して洗える「とことんキレイ」
シンク・かご・はし立てはもちろん、扉・本体・底が分解して洗えます。(乾燥ユニットを除く)
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
お湯のみからビアグラスまでカップの高さに応じて上かごの高さが2段階に調節できます。(高さ16cmまで)

色
WA
消費電力(W)
290
本体質量(kg)
4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×34×51(とびら開時最大幅41.5)
注意
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする