HK-PRB130 プーリーベルト(大)130mm ELPA 81354571

 

HK-PRB130 プーリーベルト(大)130mm ELPA 81354571
HK-PRB130 プーリーベルト(大)130mm ELPA 81354571

プーリーベルト(大)130mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81354571
品番
HK-PRB130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

無駄のないシンプルな丸形デザイン(ゴム径1.8mm)を採用
滑らかな回転と安定した動力伝達をサポート

色
ブラック
質量(g)
5
内径(Φmm)
130
長さ(cm)
14
ゴム径(mm)
1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする