曜日別特売
PSW-360L30A ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)30出力電流(A)36注文コード81354877品番PSW-360L30A
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
定格電力(W)360方式ワイドレンジ出力スイッチング方式出力電圧(V)30出力電流(A)36インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)消費電力(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする