※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
80
出力電流(A)
13.5
定格出力電力(W)
360
注文コード
81354895
品番
PSW-360L80A
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・出力電流・定格出力電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ワイドレンジ出力スイッチング方式
出力電圧(V)
80
出力電流(A)
13.5
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
消費電力(VA)
500
定格出力電力(W)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応