曜日別特売
PSW-360L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付) ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 81354904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)80出力電流(A)13.5定格出力電力(W)360注文コード81354904品番PSW-360L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式出力電圧(V)80出力電流(A)13.5インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)消費電力(VA)500定格出力電力(W)360RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする