※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
800
出力電流(A)
1.44
定格出力電力(W)
360
注文コード
81354929
品番
PSW-360H800A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・出力電流・定格出力電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ワイドレンジ出力スイッチング方式
出力電圧(V)
800
出力電流(A)
1.44
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
消費電力(VA)
500
定格出力電力(W)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応