ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの エンジン刈払機・草刈機
ゼノアの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機 BC222GW 両手ハンドル ジュラルミンパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81355200
品番
970724705
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
チップソー9"、STレバー、両手ハンドル、ジュラルミン仕様!
タイプ
シングルハーネス
ハンドル
両手
乾燥質量(kg)
4
全長(cm)
184.5
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPM7Y
全高(cm)
40
全幅(cm)
56
排気量(cm
3
)
21.7