布団カバーにもなる毛布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81355455 品番M-FC-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

1枚で2通りの使い方ができる毛布です。毛布はもちろん、布団を入れることができるので布団カバーとしてもお使いいただけます。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。表地はラビットファー調生地でふんわり柔らかな肌触りです。裏地はシープ調ボア生地でもこもこした触感です。裏地は身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。抗菌防臭加工を施しています。洗濯可能です。

仕様カバー取り付けひも6か所 ブラウン 質量(g)1700 混率(%)【表地】ポリエステル100、【裏地】毛羽:ポリエステル100、地糸:ポリエステル60、レーヨン40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2100×0 目付(g/m2)表地:約300、裏地:約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする