H-OP800 活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 81355568 H-OP800 活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 81355568 H-OP800 活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 81355568 H-OP800 活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 81355568

活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81355568 品番 H-OP800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。

セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ 材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン) グレー 質量(g)400 容量(L)適正容量(約)0.8 対応商品OPCR 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする