ダイニングワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81355848 品番 DWG-196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ダイニングやリビングで活躍するスリムなワゴンです。置き方により、見せる収納・隠す収納で使い分けて使用できます。上段・中段はオープンタイプで使用頻度の高いものの収納に便利です。下段は高さのあるものも収納可能です。側面の開口部からの取り出しもできます。キャスター付きで移動がラクに行えます。4個のうち2個はロック機能付きです。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)、【キャスター】ポリプロピレン ナチュラル 質量(g)9800 耐荷重(kg)全体約20、天板約5、底板約10、棚板約5 内寸(mm)【収納内寸】上段:約158×533、中段:約158×533×156、下段(前):約158×215×313、下段(後):約158×300×313 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:196×570×621
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする