※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-192SM 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 81355900 TO-192SM 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ) 81355900

排水ホース(ジャバラホース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81355900 品番TO-192SM
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・接続部はナット回転式です。

材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS タイプ32A用 ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(mm)1000
関連資料:寸法図(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする