ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK3-L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
EPDM
バイトン
ネオプレン
EPDM
ハイトレル
ニトリル
材質(ボール)
バイトン
SUS
バイトン
テフロン
EPDM
ネオプレン
ニトリル
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81356479
品番
K3-LEV
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
コンパクトな10A型サイズ
本体接液部はアルミ仕様
材質(ボール)
バイトン
材質(ダイヤフラム)
EPDM
接続口径
10A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200