曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-L

ダイヤフラムポンプK3-L - ダイナフロー

コンパクトな10A型サイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
10A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355806K3-LVZ-BSUSバイトン
¥154,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356330K3-LSVバイトンネオプレン
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356479K3-LEVバイトンEPDM
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356698K3-LRTテフロンハイトレル
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358369K3-LUEEPDMニトリル
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358396K3-LEZ-BSUSEPDM
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359611K3-LUVバイトンニトリル
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359620K3-LETテフロンEPDM
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359638K3-LUTテフロンニトリル
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360670K3-LVTテフロンバイトン
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360898K3-LESネオプレンEPDM
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361266K3-LSSネオプレンネオプレン
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361361K3-LEEEPDMEPDM
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361510K3-LUUニトリルニトリル
¥121,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361738K3-LVUニトリルバイトン
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362219K3-LUSネオプレンニトリル
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362386K3-LSZ-BSUSネオプレン
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362438K3-LSUニトリルネオプレン
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362745K3-LSEEPDMネオプレン
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363637K3-LEUニトリルEPDM
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363795K3-LSTテフロンネオプレン
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364057K3-LRZ-BSUSハイトレル
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする