ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK8-Z
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
ネオプレン
バイトン
ハイトレル
EPDM
ニトリル
材質(ボール)
テフロン
バイトン
ニトリル
SUS
EPDM
テフロン
ネオプレン
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81358588
品番
K8-ZRT
参考基準価格(税別)
¥517,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
汎用で高性能な25Aタイプ
ステンレス仕様のため高強度
材質(ボール)
テフロン
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
接続口径
25A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200