曜日別特売

ダイヤフラムポンプK8-Z

ダイヤフラムポンプK8-Z - ダイナフロー

汎用で高性能な25Aタイプ
ステンレス仕様のため高強度

接続口径
25A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355779K8-ZSVバイトンネオプレン
¥534,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356050K8-ZVUニトリルバイトン
¥544,000
¥519,800
¥571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356601K8-ZRZ-BSUSハイトレル
¥514,000
¥489,800
¥538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357450K8-ZVVバイトンバイトン
¥579,000
¥559,800
¥615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357529K8-ZVEEPDMバイトン
¥547,000
¥519,800
¥571,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357547K8-ZEZ-BSUSEPDM
¥526,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357660K8-ZETテフロンEPDM
¥528,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357775K8-ZVSネオプレンバイトン
¥547,000
¥519,800
¥571,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358159K8-ZUSネオプレンニトリル
¥501,000
¥479,800
¥527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358545K8-ZSSネオプレンネオプレン
¥502,000
¥479,800
¥527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358588K8-ZRTテフロンハイトレル
¥517,000
¥499,800
¥549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359008K8-ZSUニトリルネオプレン
¥499,000
¥479,800
¥527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359060K8-ZVZ-BSUSバイトン
¥571,000
¥549,800
¥604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359105K8-ZREEPDMハイトレル
¥491,000
¥469,800
¥516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359735K8-ZSEEPDMネオプレン
¥502,000
¥479,800
¥527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359796K8-ZRSネオプレンハイトレル
¥491,000
¥469,800
¥516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360198K8-ZRVバイトンハイトレル
¥523,000
¥499,800
¥549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360986K8-ZUZ-BSUSニトリル
¥524,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361537K8-ZVTテフロンバイトン
¥573,000
¥549,800
¥604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361650K8-ZEUニトリルEPDM
¥499,000
¥479,800
¥527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361686K8-ZUEEPDMニトリル
¥501,000
¥479,800
¥527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362115K8-ZSZ-BSUSネオプレン
¥526,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362237K8-ZEEEPDMEPDM
¥502,000
¥479,800
¥527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362316K8-ZUTテフロンニトリル
¥527,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362411K8-ZSTテフロンネオプレン
¥528,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362508K8-ZRUニトリルハイトレル
¥488,000
¥469,800
¥516,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362928K8-ZUVバイトンニトリル
¥533,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363217K8-ZUUニトリルニトリル
¥498,000
¥479,800
¥527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363278K8-ZEVバイトンEPDM
¥534,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363339K8-ZESネオプレンEPDM
¥502,000
¥479,800
¥527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする