掴めるなべしき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81360258 品番 K72916
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

タオル生地のなべしき

材質綿90%、ポリエステル10% オレンジ 高さ(mm)180 質量(g)36 縦(mm)13 横(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする