押すだけ真空調理ポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360310 品番91154
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

電池もポンプもいらない
一体型の真空調理&保存ポット!
真空にすることで味が染み込みやすく
調理や下ごしらえがスピーディーに!
酸化・乾燥を防いで食材の保存にも!

材質フタ:ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポット:ほうけい酸ガラス 高さ(mm)130 質量(g)265.9 縦(mm)110 横(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする