3/22より値下げ!現場を応援

※寸法図

2608003033 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360398 2608003033 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360398

インパクトレンチ用ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 注文コード81360398 品番2608003033
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) 値下げ
5,598
この商品は差込角・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。

用途ボルト・ナットの締め付け セット内容ソケット(サイズ:17, 19, 21mm)各1個 質量(g)810 差込角(mm)12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×92×38 対辺寸法(mm)17、19、21 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする