3/22より値下げ!現場を応援
※寸法図
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ソケット/ソケットレンチ
BOSCH(ボッシュ)の ソケット
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用ソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
注文コード
81360407
品番
2608003032
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
差込角・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途
ボルト・ナットの締め付け
セット内容
ソケット(サイズ:13, 17, 19, 21, 24mm)各1個、アダプター2種(1/2インチ→1/4インチ×1、1/4インチ→1/2インチ×1)
質量(g)
940
差込角(mm)
12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×83×41
対辺寸法(mm)
13、17、19、21、24
差込角(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応