3/22より値下げ!現場を応援
※寸法図
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ソケット/ソケットレンチ
BOSCH(ボッシュ)の ソケット
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用ソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
注文コード
81360416
品番
2608003038
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途
ボルト・ナットの締め付け
セット内容
ソケット(サイズ:10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27mm)各1個
質量(g)
1222
差込角(mm)
12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×48×46
対辺寸法(mm)
10、 11、 13、 17、 19、 21、 22、 24、 27
差込角(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応