3/22より値下げ!現場を応援

※寸法図

2608003034 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360425 2608003034 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360425

インパクトレンチ用ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 差込角(mm)6.35 差込角(inch)1/4 注文コード81360425 品番2608003034
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498
この商品は差込角・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。

用途ボルト・ナットの締め付け セット内容ソケット(サイズ:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm)各1個 質量(g)226 差込角(mm)6.35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×31×28 対辺寸法(mm)6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする