3/22より値下げ!現場を応援

※寸法図

2608003036 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360434 2608003036 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360434

インパクトレンチ用ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 差込角(mm)9.53 差込角(inch)3/8 注文コード81360434 品番2608003036
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798
この商品は差込角・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。

用途ボルト・ナットの締め付け セット内容ソケット(サイズ:7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19mm)各1個 質量(g)529 差込角(mm)9.53 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)229×36×35 対辺寸法(mm)7、 8、 10、 12、 13、 15、 16、 17、 19 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする