※寸法図

2608003041 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360450 2608003041 インパクトレンチ用ソケットセット BOSCH(ボッシュ) 81360450

インパクトレンチ用ソケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 差込角(mm)19.05 差込角(inch)3/4 注文コード81360450 品番2608003041
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は差込角・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。

用途ボルト・ナットの締め付け セット内容ソケット(サイズ:17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm)各1個 質量(g)3641 差込角(mm)19.05 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×63×56 対辺寸法(mm)17、 19、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 差込角(inch)3/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする