イノマタ化学
イノマタ化学の 内装商品
イノマタ化学の 収納用品
イノマタ化学の キッチン収納
薬味チューブホルダー 3P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360599
品番
359
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
冷蔵庫のドアポケットに掛けるだけ、薬味チューブ1本ずつ収納できる。ドアポケットの外側・内側どちらでも自在に取り付けられます。スライドできます。
材質
ポリプロピレン
色
クリアー
高さ(mm)
57
質量(g)
35.5
縦(mm)
39
横(mm)
32