シンカテック
シンカテックの 厨房機器・設備・調理機械
シンカテックの サービス機器類
シンカテックの 浄水器/軟水器/整水器
氷がうまいN
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360617
品番
KUN01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
備長炭と活性炭のWパワーで強力吸着! タンクに入れて美味しい氷を!
材質
ポリプロピレン、活性炭、備長炭、不織布
色
ブルー
高さ(mm)
36
質量(g)
20
縦(mm)
36
横(mm)
36