伊勢藤
伊勢藤の コンテナー
伊勢藤の カゴ
イセトウ クラスケット101
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360635
品番
I-499
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スモールバスケット 3個セット
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
ベージュ
高さ(mm)
69
質量(g)
88
縦(mm)
264
横(mm)
111
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
取手
あり