冷蔵庫ミニポケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード81361728 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫ポケットに取り付けて、散らばる調味料をスッキリ収納できます。使い切りの調味料袋、チューブタイプの薬味等の収納に便利です。再度フック付きで冷蔵庫ドアポケットの内側に縦・横どちらでも取り付けられます。

材質ABS樹脂 グリーン 高さ(mm)(大)38、(小)38 質量(g)(大)36、(小)23 縦(mm)(大)50、(小)50 横(mm)(大)108、(小)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする