計量米びつ 6kg

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81361737 品番A7504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オールプラスチックで中まで洗える計量米びつ。

材質上下本体・フタ・止め具・引出し・キャスター=PP、計量器・スライドレバー・無洗米アダプター=ABS樹脂、ネジ=ステンレス鋼、計量器カバー=PP/発泡PE ホワイト 高さ(mm)360 質量(g)1160 縦(mm)350 横(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81361737
2024-10-17
用途:
お米の保存
その他業種

残念な点から先に。虫わいてしまいました。米当番などの虫除けを上半分のボックスに複数個入れていましたが虫が卵を産みつけたのは分解しないと出てこないスライドレバーのスポンジ部分でした。ご参考に。
いい点は一合きっかり出てくるので計測いらずで結構愛用しておりました。
上記より冷蔵庫にお米を入れることを検討しておりますがこの米櫃は入るサイズではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする