サンベルム
サンベルムの キッチン・調理用品
サンベルムの 水切り・たわし受け・ラック
サンベルムの 水切りマット
吸水・速乾AG水切りマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361746
品番
K72111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
銀の力で菌の繁殖を抑える
材質
ポリエステル(スリット糸「ミューファン」使用)
色
グレー
質量(g)
56
縦(mm)
450
横(mm)
290