伊勢藤
伊勢藤の ゴミ箱
伊勢藤の ふた無しゴミ箱
メルナミニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361850
品番
I-606
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
いろいろなスペースに有効活用 取付は3通り 容量/4L
材質
本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー/スチロール樹脂 ネジ/スチール ピン/ステンレス マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石
色
ホワイト
高さ(mm)
240
質量(g)
477
縦(mm)
132
横(mm)
221