ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK2-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
テフロン
テフロン
ハイトレル
最大吐出量(L/min)
7
7
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362106
品番
K2-FTT
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
小型8Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
最大吐出量(L/min)
7
材質(ダイヤフラム)
テフロン
接続口径
8A
材質(本体)
PVDF
材質(ボール)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200