PROTEX
PROTEXの ヘルメット・ヘルメットホルダー
PROTEXの 子供用ヘルメット
PROTEXキッズヘルメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81362184
品番
PROTEX4852LV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
大きめベンチレーター、SG安全基準適合品
大きめベンチレーター、サイズ調整ダイヤル
用途
幼児用自転車ヘルメット
色
ラベンダーパープル
サイズ
子供用
形式
ソフトシェル
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
48〜52
適合年齢(歳)
3〜8