PROTEX
PROTEXの ヘルメット・ヘルメットホルダー
PROTEXの 子供用ヘルメット
PROTEXキッズヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スカイブルー
注文コード
81362200
品番
PROTEX4852LB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きめベンチレーター、SG安全基準適合品
大きめベンチレーター、サイズ調整ダイヤル
用途
幼児用自転車ヘルメット
色
スカイブルー
サイズ
子供用
形式
ソフトシェル
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
48〜52
適合年齢(歳)
3〜8