DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
81362550
品番
DCL-8113YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
消費電力・光源色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700K
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
従来光源
白熱灯80W相当
寸法(mm)
(器具)径Φ120 高80
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
13
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
610
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可