DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9.2
光色
電球色
注文コード
81362708
品番
DCL-39331Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.2
寸法(mm)
(器具)径Φ120 高37
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.4
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
18
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
860
従来光源
白熱灯100W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81362708
DCL-39331Y
57293699
DCL-42136Y
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,698
税込
¥
5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)