ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81363015 品番DDL-5280FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は埋込穴など22種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 色温度(K)2700K・5000K 寸法(mm)(器具)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深72 電源AC100V ランプLED内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)53.1 光色電球色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(2700K・5000K切替)(位相調光/逆位相調光) 電圧×電流(VA)14 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)425 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81363015 DDL-5280FBG 57298389 DDL-6206FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする