DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
48
注文コード
81363137
品番
DBK-40077A
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
48
エネルギー消費効率(Lm/W)
101
寸法(mm)
(器具)幅1200 高50 出145
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
49
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4850
従来光源
明るさHf32W×2灯相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可