DAIKO(大光電機)
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
81363189
品番
DCH-41438Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190,000
この商品は
消費電力・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ340 全長1800~2600
エネルギー消費効率(Lm/W)
37
定格光束(Lm)
1260
消費電力(W)
34
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
34
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W×6灯相当
注意
※調光器併用不可