DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81363356
品番
DSL-5446AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
光源色・調光の可否・光束
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ80長80吊高50幅80高80出106径Φ80長80吊高50
消費電力(W)
4.6
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.8
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
8
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
510
従来光源
白熱灯60W相当