DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
キャンドル色
注文コード
81363584
品番
DPN-41361Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ150高219全長700〜1200
消費電力(W)
2.5
電源
AC100V
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2200K
エネルギー消費効率(Lm/W)
108
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
5
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
270
従来光源
白熱灯25W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81363584
DPN-41361Y
57289481
DPN-42450YG
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)