DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81363950
品番
DDL-5281FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
埋込穴
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.8
色温度(K)
3500K・2700K
寸法(mm)
(器具)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深72
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.7
光色
温白色・電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
楽調(2700K・3500K切替)(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
10
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
300
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81363950
DDL-5281FBG
57298407
DDL-6207FBG
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
5,498
税込
¥
6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)