DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
光色
キャンドル色
注文コード
81364038
品番
DCL-41375Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
寸法(mm)
(器具)径Φ95高188
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2200K
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
5
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
280
従来光源
白熱灯25W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81364038
DCL-41375Y
57294941
DCL-42499YG
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
7,198
税込
¥
7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)