小型シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)2.5 光色キャンドル色 注文コード81364047 品番DCL-41376Y
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は消費電力・光色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)2.5 寸法(mm)(器具)径Φ95高188 電源AC100V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ付 色温度(K)2200K エネルギー消費効率(Lm/W)112 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)5 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)280 従来光源白熱灯25W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81364047 DCL-41376Y 57294950 DCL-42500YG LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする