LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38 注文コード81364214 品番DCL-41707
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適用畳数・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K〜2700K)
調光機能付(5%〜100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時

寸法(mm)(器具)径□490 高135 消費電力(W)38 電源AC100V専用 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)6500K〜2700K エネルギー消費効率(Lm/W)103.9 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光 電圧×電流(VA)39 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3950
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする