LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 注文コード81364230 品番DPN-41399Y
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は光色・調光の可否・光源色など160種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ140高80全長420〜1020 消費電力(W)4.5 電源AC100V 取付場所ダクト取付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)9 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)500 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする