ピン付き 1/2 生地 L 片巻下蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業) 81364267

製品イメージ

片巻下蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は板厚・関連資料など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
板厚(mm)
4.5
注文コード
81364267
品番
ピン付き 1/2 生地 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
用途
長蝶番などの取り付けに使用してください。
板厚(mm)
4.5
寸法(Φ)
使用ピンボルト:12.7
材質
SS400
表面処理
生地
取付穴
無し
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする