DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアスポット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ランプ
ランプ別売
注文コード
81364318
品番
D99-4685
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ランプ・調光の可否
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
ランプ別売
寸法(mm)
(器具)幅125 高185 出230
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当